{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114450 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019318 | |
Codice del produttore | 114450 12,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS FS, non rivestito, ⌀ DC h8: 12,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 56.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 47.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 64.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 53.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | rosso | blu |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ Codolo Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |