{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Codice del produttore | 114450 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS FS 10,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 25.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 21.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 19.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 45.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 38.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 71.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 133 | 133 | 133 | 133 |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 | 87 | 87 | 87 |