{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 20,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,1 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114500 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019660 | |
Codice del produttore | 114500 2,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 3.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 2.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 25.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 21.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | giallo | rosso | senza | senza | blu | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 118 grado | 130 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 3 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |