{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,2 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114500 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197020376 | |
Codice del produttore | 114500 9,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 24.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 20.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 19.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |