Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm

Codice art.: 114500 3,2
Sconto
11.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.50 11.00 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.50 9.15 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 31,2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
⌀ Codolo Ds 3,2 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114500 3,2
EAN / GTIN 4045197019776
Codice del produttore 114500 3,2

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello