Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC 8,9 mm

Codice art.: 114610 8,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  51.10 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  42.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 38
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 8,9 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 338
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 130 grado
    Angolo dell’elica 38 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Profondità di foratura massima consigliata L2 67,7 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 81 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    ⌀ Codolo Ds 8,9 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114610 8,9
    EAN / GTIN 4045197856739
    Codice del produttore 114610 8,9

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    80
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Alluminio > 10% Si
    N
    60
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.
    Con punta forma S.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello