{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114610 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855985 | |
Codice del produttore | 114610 1,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 0.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 0.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
98 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
67 pezzi in magazzino
CHF 1.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
⌀ Codolo Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |