{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Menovité -⌀ DC | 4,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 36,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 43 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Codice articolo | 114405 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534866 | |
Codice del produttore | 114405 4,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,1mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3’050 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’078 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6’285 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’084 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Uhol špičky | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň | 135 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |