{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 70 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,25 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 27,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213000 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266370 | |
Réf. fabricant | 213000 40/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 426.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 409.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Longueur totale Ltot | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 25,6 mm | 28 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |