{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,76 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213000 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266363 | |
Réf. fabricant | 213000 32/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 336.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 15 degré | 90 degré | 16 degré |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |