{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Longueur totale Ltot | 36 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 38 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,29 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Réf. fabricant | 212809 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 249.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 15 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 3,29 degré | 2,02 degré | 2,74 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,43 mm | 8,5 mm | 12,55 mm |