Fraise grande avance GARANT Power Q 16/2 mm

Réf.: 212802 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 8 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 24 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Perçage par interpolation ap 0,3 mm
Angle de plongée oblique αmax 3,73 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6,13 mm
Plaquette adaptée XOM.060310
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212802 16/2
EAN / GTIN 4045197938909
Réf. fabricant 212802 16/2

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance GARANT Power Q  16/2 mm

Fraise grande avance GARANT Power Q 16/2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  215.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  209.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 30 30
Angle d'attaque κ 15 20
Application de fraisage Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage Ramping ;Ramping ;Tréflage
Longueur totale Ltot 80 100
Type de queue Queue Weldon Queue Weldon
⌀ queue Ds h6 16 16
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6,13 8,4

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier