XOMT060310ZZER, HB4430, Type: TI

Réf.: 212842 TI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT060310ZZER
Type Ti
Nuance HB4430
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Réf. fabricant 212842 TI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max