XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI

Réf.: 212854 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT060310ZZER
Type UNI
Nuance HB415
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212854 UNI
EAN / GTIN 4045197943101
Réf. fabricant 212854 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI

XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  17.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  14.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  23.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  19.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 3 6
Rayon d'angle 1 mm 1 mm
Code ISO plaquette XOMT060310ZZER XNEX 080608
Epaisseur plaquette S 3.18 mm 6.35 mm
Type d'outils Carbure Carbure
Type UNI UNI
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier