Tournevis dynamométrique, couple fixe 1,2 Nm

Réf.: 211750 1,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple prédéfini (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±15
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sens de serrage Serrage à droite
    Précision de mesure du couple ±15 %
    Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
    Longueur totale L 107 mm
    Longueur lame 50 mm
    Couple prédéfini 1,2 Nm
    Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
    Principe de déclenchement Déclenchement à 20° mécanique
    Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
    Métrologie mécanique
    Possibilité de journalisation des données non
    Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
    Feedback à déclenchement
    Lecture commutable Nm
    Procédé de mesure Couple
    Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
    Norme DIN EN ISO 6789
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 211750 1,2
    EAN / GTIN 4045197552389
    Réf. fabricant 211750 1,2

    Description

    Exécution:

    Tournevis dynamométrique à poignée transversale bimatière ergonomique. Le couple est pré-réglé (fixe). Logement avec aimants permanents.

    Fonctionnement:

    Une fois le couple de serrage atteint, le tournevis émet un signal sensible et sonore. Grâce au déclenchement à 20°, l'utilisateur est informé de l'obtention de la valeur définie.

    Utilisation:

    En association avec les embouts 1/4 pouce à tige C 6,3 ou E 6,3, p. ex. embouts Torx Plus® 674252. Idéal pour une fixation précise de plaquettes selon un couple de serrage prescrit.

    Norme:

    Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

    Remarque(s):

    Livrés sans embout.
    La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier