{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 84 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Interpolacija ap | 1,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,51 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 30,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.120516 | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Référence article | 212817 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939340 | |
Réf. fabricant | 212817 50/3 |