XDMT120516ZDSR, HB4020, Type: ST900

Réf.: 212887 ST900
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.15 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDMT120516ZDSR
Type ST900
Nuance HB4020
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 1,2 mm
Epaisseur plaquette S 5.56 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170
Réf. fabricant 212887 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
240
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier