{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 88 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,42 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 32,34 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212817 52/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939364 | |
Réf. fabricant | 212817 52/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 52/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,42 degré | 0,48 degré | 0,92 degré |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |