Fraise grande avance GARANT Power Q 80/6 mm

Réf.: 212817 80/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Power Q
    ⌀ dents DC 80 mm
    Nombre de dents Z 6
    Type de queue avec alésage
    Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 144 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 158 mm
    Perçage par interpolation ap 1,5 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,76 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 60,34 mm
    Plaquette adaptée XDM.120516
    Angle d'attaque κ 11 degré
    Fz Helix 0,8
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212817 80/6
    EAN / GTIN 4045197939401
    Réf. fabricant 212817 80/6

    Description

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "Power Q" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier