{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 39 mm | |
Longueur totale Ltot | 95 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,74 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Réf. fabricant | 213000 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double 25/2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 296.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 271.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 39 | 39 |
⌀ dents DC | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 | 13 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 | 38 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |