{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 30 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 50 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 58 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,96 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213000 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266356 | |
Réf. fabricant | 213000 30/3 |