Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 213056 16/2
Remise
193,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Longueur totale Ltot 25 mm
Filetage attachement M M8
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 26 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,39 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,4 mm
Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213056 16/2
EAN / GTIN 4062406566555
Réf. fabricant 213056 16/2

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.
En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier