{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 22 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 38 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 42 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,39 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213056 22/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566579 | |
Réf. fabricant | 213056 22/3 |