ANGX 10T308ZESR HART

Réf.: 213068 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette ANGX 10T308ZESR
    Type CARB
    Nuance HB9715
    Type d'outils Carbure
    Profondeur de coupe recommandée ap max 0,4 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
    Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
    Avance fz par dent 0,5 mm
    Epaisseur plaquette S 3.97 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213068 HART
    EAN / GTIN 4062406355463
    Réf. fabricant 213068 HART

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    80
    Acier < 60 HRC
    H
    50
    Acier < 65 HRC
    H
    35
    Fonte GG(G)
    K
    355
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier