ANGX 10T308ZEER, HB9745, Type: TI

Réf.: 213072 TI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ANGX 10T308ZEER
Type TI
Nuance HB9745
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Epaisseur plaquette S 3.97 mm
Nombre de changements/dents 4
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213072 TI
EAN / GTIN 4062406355487
Réf. fabricant 213072 TI

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier