{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 78 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,58 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 34,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213056 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566616 | |
Réf. fabricant | 213056 42/5 |