{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 44 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,15 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213056 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406566586 | |
Réf. fabricant | 213056 25/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini-fraise grande avance GARANT Power Q 25/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 304.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 35 mm | 36 mm |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,15 degré | 1,51 degré |