{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 47 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 52 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212809 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939173 | |
Réf. fabricant | 212809 32/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 275.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 334.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 315.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 47 mm | 42 mm | 47 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 20 mm | 16 mm | 22 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | 1,11 degré | 1,76 degré |