{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,4 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 0704.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197783493 | |
Réf. fabricant | 213200 32/3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance Hi5 32/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 336.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 16 degré | 15 degré |
Longueur totale Ltot | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |