{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Hi5 | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,4 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 0704.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Réf. fabricant | 213200 40/4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance Hi5 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 409.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 426.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Longueur de col L1 | 50 | 50 | 50 |
Angle d'attaque κ | 90 | 16 | 15 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 25,6 | 28 | 30 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |