POMX 0704ZEER M ST1400

Réf.: 213128 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette POMX 0704ZEER M
Type ST1400
Nuance HB9540
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,61 mm
Avance fz par dent 0,9 mm
Nombre de changements/dents 5
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213128 ST1400
EAN / GTIN 4045197743237
Réf. fabricant 213128 ST1400

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
360
Acier < 900 N/mm²
P
310
Acier < 1100 N/mm²
P
260
Acier < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


POMX 0704ZEER M  ST1400

POMX 0704ZEER M ST1400

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  15.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  21.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  17.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 5 5
Code ISO plaquette POMX 0704ZEER M POMX 10T5ZEER M
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance HB9540 HB9540
Type ST1400 ST1400
Avance fz par dent 0,9 1
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier