{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 68 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,35 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 25,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212807 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939074 | |
Réf. fabricant | 212807 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q 40/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 409.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 425.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 50 | 50 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 68 | 70 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,35 | 1,25 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |