{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDMT090416ZDSR | |
Type | INOX | |
Nuance | HB4130 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe recommandée ap max | 1,1 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 3 mm | |
Avance fz par dent | 1,1 mm | |
Epaisseur plaquette S | 4.76 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212879 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197943149 | |
Réf. fabricant | 212879 INOX |