POMX 0704ZEER M ST900

Réf.: 213125 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette POMX 0704ZEER M
Type ST900
Nuance HB9525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,61 mm
Avance fz par dent 1 mm
Nombre de changements/dents 5
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Réf. fabricant 213125 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
420
Acier < 750 N/mm²
P
400
Acier < 900 N/mm²
P
380
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier