{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 51 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 148,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 225 mm | |
Longueur totale L | 412 mm | |
Taille cône morse CM | 5 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,32 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 51 | |
EAN / GTIN | 4045197031105 | |
Réf. fabricant | 116340 51 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 51 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 606.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 373.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 412 | 412 |
Queue | Cône morse | Cône morse |
Angle d'hélice | 20-30 | 20-30 |
Type | N | N |
Taille cône morse CM | 5 | 5 |