{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 103,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 130 mm | |
Longueur totale L | 228 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030375 | |
Réf. fabricant | 116340 17,75 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 17,75 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 73.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 124.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 228 | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 |
⌀ nom. DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Norme | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse |
Longueur des goujures Lc | 130 | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 |