{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 212 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030252 | |
Réf. fabricant | 116340 14,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 14,75 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 56.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 99.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 24.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 3 | 2 |
Longueur totale L | 212 | 169 | 212 | 169 |
Norme | DIN 345 | DIN 338 | DIN 343 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 120 | 118 |
Type | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |