{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16,25 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 125 mm | |
Longueur totale L | 223 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030313 | |
Réf. fabricant | 116340 16,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 16,25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 64.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 121.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E |
Angle d'hélice | 20-30 degré | 20-30 degré | 35-40 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | INOX |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,6 mm | 100,6 mm | 100,6 mm |