Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 34,5mm

Réf.: 116340 34,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 345
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 34,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 345
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 138,3 mm
Longueur des goujures Lc 190 mm
Longueur totale L 339 mm
Taille cône morse CM 4
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116340 34,5
EAN / GTIN 4045197030887
Réf. fabricant 116340 34,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.
Forets hélicoïdaux à hautes performances de qualité supérieure.
Jusqu'à ≤ ⌀ 26,5 mm: tranchant taillé dans la masse, > ⌀ 26,5 mm: tranchant fraisé. Avec concentricité, pas d'hélice et affûtage de précision jusqu'à ⌀ 40 mm.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.