{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 125 mm | |
Longueur totale L | 223 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030320 | |
Réf. fabricant | 116340 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 16,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 45.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 59.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 28.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 64.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 23.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 223 mm | 184 mm | 223 mm | 257 mm | 119 mm | 184 mm |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,3 mm | 100,3 mm | 100,3 mm | 134,3 mm | 35,3 mm | 100,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |