{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 31 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 133,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 180 mm | |
Longueur totale L | 301 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 31 | |
EAN / GTIN | 4045197030818 | |
Réf. fabricant | 116340 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 31mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 161.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 92.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 284.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 207.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Longueur totale L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
⌀ nom. DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norme | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Taille cône morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,29 mm/tr |