{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 34 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 139 mm | |
Longueur des goujures Lc | 190 mm | |
Longueur totale L | 339 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 34 | |
EAN / GTIN | 4045197030870 | |
Réf. fabricant | 116340 34 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 34mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 214.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 3 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Queue | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 120 degré |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | 0,25 mm/tr | 0,31 mm/tr |