{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 24,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 123,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 160 mm | |
Longueur totale L | 281 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030627 | |
Réf. fabricant | 116340 24,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 24,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 93.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 162.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 120 degré |
Longueur des goujures Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |