{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 107,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 135 mm | |
Longueur totale L | 233 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030405 | |
Réf. fabricant | 116340 18,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 18,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 55.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
77,60 CHF
CHF 45.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 38.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 135 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | INOX | N | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr | 0,2 mm/tr |