{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Longueur des goujures Lc | 56 mm | |
Longueur totale L | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 2 | |
EAN / GTIN | 4062406742225 | |
Réf. fabricant | 116051 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 1.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |