{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82 mm | |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | |
Longueur totale L | 139 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745288 | |
Réf. fabricant | 116051 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
274 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
655 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 7.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 6 | 6 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 91 | 91 |
⌀ queue Ds | 6 | 6 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |