{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 19 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113515 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735050 | |
Réf. fabricant | 113515 1-10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |