{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 110,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 128 mm | |
Longueur totale L | 195 mm | |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Réf. fabricant | 116051 11,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 11,5 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 16.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 195 | 195 |
⌀ nom. DC | 11,5 | 11,5 |
Norme | DIN 340 | DIN 340 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 128 | 128 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |