{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 79,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 132 mm | |
⌀ queue Ds | 4,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Réf. fabricant | 116051 4,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 6.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 5.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 18.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 15.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Rouge |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 79,8 mm | 79,8 mm | 79,8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |