{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 9 | |
EAN / GTIN | 4062406745394 | |
Réf. fabricant | 116051 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 11.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 175 | 175 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 |
Norme | DIN 340 | DIN 340 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
⌀ queue Ds | 9 | 9 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 | 101,5 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |